2.1/2″ Slagmoersleutel 150 mm

Artikelnummer: 19300M 150mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19300M 150mm
EAN/GTIN 4991644481361
Nummer fabrikant 19300M 150mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 255 mm
Dimensie D2: 175 mm
D1: 210 mm
Lengte: 88 mm
Hoogte: 163,5 mm
Drive: 2.1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 150 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen