Tegen micrometer, 25-50 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 193-112
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 193-112
EAN/GTIN 4946368050188
Nummer fabrikant 193-112
L-nummer L40010 8412

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tellerschroefmaat is voorzien van een teller en biedt u de volgende voordelen: Mechanische teller Snel en foutloos aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 25 - 50
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-15
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel