Tegen micrometer, 0-25 mm

Artikelnummer: 193-101
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 193-101
    EAN/GTIN 4946368193007
    Nummer fabrikant 193-101
    L-nummer L40010 12440

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze tellerschroefmaat is voorzien van een teller en biedt u de volgende voordelen: Mechanische teller Snel en foutloos aflezen van de meetwaarden

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 25
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
    Meetkracht: 5-15
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen