Universele tang , 45° schuin

Artikelnummer: 193.20G
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 193.20G
    EAN/GTIN 3662424010224
    Nummer fabrikant 193.20G
    L-nummer L60130 8067

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoek van 45°, halfronde bekken voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
    • De hoek zorgt voor een goed zicht op het onderdeel en voorkomt spierpijn in de pols
    • Universele tang 3 in 1: klemmen, grijpen, knippen
    • Lange, fijne punten voor een betere bereikbaarheid
    • Ergonomische handgreep voor gemakkelijker vastpakken
    • Gepolijst, met kunststof bekleed

    Kenmerk:

    • B [mm]: 14,7
    • C [mm]: 82,5
    • d [mm]: 3
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 9,9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 280