Pijptang , kort, halfronde bekken, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 193.16AVSE
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 193.16AVSE
EAN/GTIN 3148511448519
Nummer fabrikant 193.16AVSE
L-nummer L60130 3271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Model met draadsnijders
  • Inwendig gekartelde bekken voor betere grijpeigenschappen
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 32
  • L x B x H [mm]: 170 x70 x32
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 180