Zware diagonale zijsnijders 200 mm

Artikelnummer: 192A.20G
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192A.20G
EAN/GTIN 3662424076640
Nummer fabrikant 192A.20G
L-nummer L60130 9818

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijne, platte en fijn getande bekken voor een stevige grip en toegankelijkheid
  • Uiterst duurzame, koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van een goede toegankelijkheid
  • Afwerking: gelakt, corrosiebestendig
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Kenmerk:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11,5
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen