Meetklok, platte eindkap, ISO-versie één slag, schok- en stofbestendig, 1 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 1929AB-62
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
    Artikelnummer 1929AB-62
    EAN/GTIN 4946368841465
    Nummer fabrikant 1929AB-62
    L-nummer L40010 13832

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een compacte metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Meetklokken met slechts één handomwenteling elimineren afleesfouten.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 1 mm (slag van de plunjer: 3,5 mm)
    Afstuderen: 0,01
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen