Meetklok, platte eindkap, ISO-versie één slag, schokbestendig, 1 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 1929AB
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
Artikelnummer 1929AB
EAN/GTIN 4946368841441
Nummer fabrikant 1929AB
L-nummer L40010 14213

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Meetklokken met slechts één handomwenteling elimineren afleesfouten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 1 mm (slag van de plunjer: 3,5 mm)
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen