Ruwfrees 40 mm

Artikelnummer: 192970 40
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 6
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS Co 8
    Freesprofiel NR
    Tolerantie nominale ⌀ k12
    Aantal tanden Z 6
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 32 mm
    Totale lengte L 95 mm
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,055 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 192970 40
    EAN/GTIN 4045197109118
    Nummer fabrikant 192970 40

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    83
    Staal < 500 N/mm²
    P
    28
    Staal < 750 N/mm²
    P
    23
    Staal < 900 N/mm²
    P
    23
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Achtergeslepen kartelprofiel. Kopse kant in het midden vrij. De frezen zijn zonder profielverandering meermaals naslijpbaar.

    Voordeel:

    Voor het voorfrezen (ruwen) met een geringe snijdiepte (voornamelijk aan de kopse kant). Door een geringe uitlading uit de machinespil zeer stabiel.