{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192890 10 | |
EAN/GTIN | 4045197108678 | |
Nummer fabrikant | 192890 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 48,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
41,90 €
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | js12 | js12 | ±0,12 | k10 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |