Hulpstuk ″glasreiniger″ voor multifunctionele trap en trapladder

Artikelnummer: 19289
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19289
EAN/GTIN 4031405192898
Nummer fabrikant 019289
L-nummer L90240 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium bevestigingsstuk waarmee multifunctionele trapladders en trapladders kunnen worden gebruikt als glasschonere ladders
  • Zet vast door middel van een plug-in hulpstuk met een slot
  • Met rollen en rubber
  • Zijdelings verstelbare stoppen, geschikt voor multifunctionele trapladders en glijdende ladders

Kenmerk:

  • Hoogte: 160 mm
  • Lengte: 1013 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Buitenste breedte boven: 145 mm
  • Buitenste breedte onder: 284 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen