Gereedschapstas

Artikelnummer: 19287
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19287
EAN/GTIN 4031405192874
Nummer fabrikant 019287
L-nummer L90110 825

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische tas voor gereedschap en andere arbeidsmiddelen
  • Verschillende compartimenten voor het opbergen van grote en kleine voorwerpen
  • Dankzij de klittenbandsluiting aan de achterkant is hij flexibel in gebruik en snel aan de ladder bevestigd

Kenmerk:

  • Breedte: 270 mm
  • Hoogte: 35 mm
  • Lengte: 290 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Stof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen