Afdekkapje leuning rond voor leuning 82x25 mm vanaf bouwjaar 2005

Artikelnummer: 19285
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19285
EAN/GTIN 4031405192850
Nummer fabrikant 019285
L-nummer L90110 607

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor dubbelzijdige inloopstepladders en stepladders hout
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 27 mm
  • Hoogte: 42 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 82 mm
  • Lengte: 83 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen