Afdekkapje leuning rond voor leuning 58x25 mm vanaf bouwjaar 2005

Artikelnummer: 19283
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19283
EAN/GTIN 4031405192836
Nummer fabrikant 019283
L-nummer L90110 1094

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor dubbelzijdige inloopstepladders en stepladders hout
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 27 mm
  • Hoogte: 42 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen