• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Opbergbak 500x220 mm Klembereik 38-51mm

Artikelnummer: 19274
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19274
EAN/GTIN 4031405192744
Nummer fabrikant 019274
L-nummer L90110 1048
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl. Steun en bevestiging
  • Geschikt voor klembereik Ø 38-51 mm universeel bruikbaar

Kenmerk:

  • Breedte: 500 mm
  • Lengte: 220 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 10 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen