Opbergbak 623/495x220 mm Klembereik 35 mm

Artikelnummer: 19273
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19273
EAN/GTIN 4031405192737
Nummer fabrikant 019273
L-nummer L90110 472

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl. Steun en bevestiging
  • Draagvermogen: Ca. 10 kg
  • Geschikt voor podiumtrap en brug 70° met bestelnr. 303404 - 303408

Kenmerk:

  • Breedte: 623 mm
  • Klembereik: 35 mm
  • Lengte: 220 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 10 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen