Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 175 - 200 mm

Artikelnummer: 1924542
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1924542
    EAN/GTIN 4029713050061
    Nummer fabrikant 1924542

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor doorgaande gaten
    • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
    • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
    • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
    • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

    Omschrijving:

    DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 175-200mm, voor doorlopende boringen, meetkoppen door aansluitschroefdraad verwisselbaar, digitale meetklok als aanwijsinstrument aanbevolen, levering in kunststof koffer

    Kenmerk:

    • Meetbereik (mm): 175 - 200
    • Diepte meten: 132 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen