Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 8 - 10 mm

Artikelnummer: 1924512
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1924512
EAN/GTIN 4029713049911
Nummer fabrikant 1924512
L-nummer L40510 2508

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor doorgaande gaten
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
  • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 8-10mm, voor doorlopende gaten, meetkoppen verwisselbaar door aansluitschroefdraad, digitale meetklok aanbevolen als indicator, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 8 - 10
  • Diepte meten: 58 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen