Digitaal 3 punts intern meetpistool met ring 6 - 8 mm

Artikelnummer: 1924510
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1924510
EAN/GTIN 4029713050115
Nummer fabrikant 1924510

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor doorgaande gaten
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
  • Digitale indicator aanbevolen als weergaveapparaat

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts inwendig meetpistool incl. ring 6-8mm, voor doorlopende boringen, meetkoppen verwisselbaar door aansluitschroefdraad, digitale meetklok aanbevolen als indicator, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 6 - 8
  • Diepte meten: 58 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.