Uitgangsstijl, insteekbaar, hellend

Artikelnummer: 19238
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19238
EAN/GTIN 4031405192386
Nummer fabrikant 019238
L-nummer L90240 10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kolom gemaakt van aluminium buis Ø 35 mm
  • Voor verticale verlenging van de geleiders voor een veilige overschrijding
  • Geschikt voor alle ladders met een afstand tussen de treden 280 mm en een afstand tussen de treden 235 mm of 263 mm
  • Voor montage zonder gereedschap via ergonomische stergreep
  • De bevestiging vindt plaats door middel van een klemmechanisme in de bovenste trede/opstapgaten
  • Verkrijgbaar in rechte of schuine versies
  • Kan aan de rechter- of linkerkant van de ladder worden gemonteerd

Kenmerk:

  • Breedte: 118 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1322 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: Schuin

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.