Uitgangsstijl insteekbaar en intrekbaar links

Artikelnummer: 19236
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19236
EAN/GTIN 4031405192362
Nummer fabrikant 019236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekbare spar gemaakt van aluminium buis met Ø 35 mm
  • Voor verticale verlenging van de geleiders voor een veilige overschrijding
  • Geschikt voor alle ladders met een afstand tussen de treden 280 mm en een afstand tussen de treden 235 mm of 263 mm
  • Voor montage zonder gereedschap via ergonomische stergreep
  • De bevestiging vindt plaats door middel van een klemmechanisme in de bovenste trede/opstapgaten
  • Leverbaar als uitvoering voor montage links of rechts

Kenmerk:

  • Breedte: 118 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Lengte: 1400 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: Koppelingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen