Digitale 3 punt interne micrometer IP52 Set 12 - 20 mm

Artikelnummer: 1923576
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1923576
EAN/GTIN 4029713049850
Nummer fabrikant 1923576

Omschrijving

Omschrijving:

Dig. 3-punt binnenschroefmaat IP52 in set 12 - 20 mm, geleverd in kunststof koffer

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 12 - 20
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.