Uitvoering:
- DIN 863-4
- Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
- Beschermingsklasse IP52
- LCD-scherm van 8,5 mm
- Ratelaanslag
- Voor doorgaande gaten
- Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
- Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt
Omschrijving:
DIGI-MET 3-punts binnenschroefmaat IP52 incl. ring 175-200mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang, levering in kunststof koffer
Kenmerk:
- IP-klasse: IP 52
- Lezen: 0,001 mm
- Meetbereik (mm): 175 - 200
- Foutlimiet (mm): 0,007 mm
- Foutlimiet (µm): 7 µm
- Diepte meten: 132 mm
Norm:
DIN 863-4