Digitale 3 punt interne micrometer IP52 with Ring 150 - 175 mm

Artikelnummer: 1923540
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1923540
EAN/GTIN 4029713049829
Nummer fabrikant 1923540

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
  • Beschermingsklasse IP52
  • LCD-scherm van 8,5 mm
  • Ratelaanslag
  • Voor doorgaande gaten
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts binnenschroefmaat IP52 incl. ring 150-175mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang, levering in kunststof koffer

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 175
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Diepte meten: 132 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.