Basiseenheid voor graafor 3 punts binnenschroefmaten IP52 100-200 mm

Artikelnummer: 1923300
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1923300
EAN/GTIN 4029713049669
Nummer fabrikant 1923300

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
  • Beschermingsklasse IP52
  • LCD-scherm van 8,5 mm
  • Ratelaanslag
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen

Omschrijving:

DIGI-MET Basiseenheid voor 3-punts binnenschroefmaten IP52 100-200mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, voelratel, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 100 - 200

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen