Basiseenheid voor dig. 3 punts binnenschroefmaten IP52 6-20 mm

Artikelnummer: 1923100
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1923100
EAN/GTIN 4029713049645
Nummer fabrikant 1923100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
  • Beschermingsklasse IP52
  • LCD-scherm van 8,5 mm
  • Ratelaanslag
  • Bevestigingsdraad voor het vervangen van meusringskoppen

Omschrijving:

DIGI-MET Basiseenheid voor 3-punts binnenschroefmaten IP52 6-20mm, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, voelratel, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen