Draaibare voetklauw

Artikelnummer: 19226
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19226
    EAN/GTIN 4031405192263
    Nummer fabrikant 019226
    L-nummer L90110 895

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor gebruik op geteelde grond
    • Incl. Montagemateriaal
    • 1 set = 2 stuks

    Kenmerk:

    • Breedte: 80 mm
    • Hoogte: 150 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Lengte: 124 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Verzinkt staal
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen