nivello®-voetplaat elektrisch geleidend voor stijlhoogte 58/73 mm

Artikelnummer: 19219
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19219
EAN/GTIN 4031405192195
Nummer fabrikant 019219
L-nummer L90110 553

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ladders vanaf jaar 2019 met nivello® binnenschoen

Kenmerk:

  • Breedte: 32 mm
  • Hoogte: 13 mm
  • Lengte: 69 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap