3-punts binnenschroefmaat inclusief instelring 175-200mm

Artikelnummer: 1921542
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1921542
    EAN/GTIN 4029713018290
    Nummer fabrikant 1921542
    L-nummer L40510 1887

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-4
    • Lezen: 0.001 mm*
    • Lezen: 0.005 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Spoed 0,5 mm
    • Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
    • Ratelaanslag
    • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
    • Kalibratiecertificaat voor ring en apparaat

    Omschrijving:

    3-punts binnenschroefmaat, voor doorlopende gaten en blinde gaten. Meetpennen op hard metaal. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meter.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,005 mm
    • Meetbereik (mm): 175 - 200
    • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
    • Foutlimiet (µm): 7 µm
    • Diepte meten: 132 mm

    Norm:

    863-4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen