Uitvoering:
- DIN 863-4
- Lezen: 0.001 mm*
- Lezen: 0.005 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Spoed 0,5 mm
- Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
- Ratelaanslag
- Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
- Kalibratiecertificaat voor ring en apparaat
Omschrijving:
3-punts binnenschroefmaat, voor doorlopende gaten en blinde gaten. Meetpennen op hard metaal. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meter.
Kenmerk:
- Lezen: 0,005 mm
- Meetbereik (mm): 150 - 175
- Foutlimiet (mm): 0,007 mm
- Foutlimiet (µm): 7 µm
- Diepte meten: 132 mm
Norm:
863-4