3-punts binnenschroefmaat inclusief instelring 100-125mm

Artikelnummer: 1921536
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1921536
EAN/GTIN 4029713018269
Nummer fabrikant 1921536
L-nummer L40510 1813

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0.001 mm*
  • Lezen: 0.005 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spoed 0,5 mm
  • Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
  • Ratelaanslag
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Kalibratiecertificaat voor ring en apparaat

Omschrijving:

3-punts binnenschroefmaat, voor doorlopende gaten en blinde gaten. Meetpennen op hard metaal. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meter.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,005 mm
  • Meetbereik (mm): 100 - 125
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Diepte meten: 132 mm

Norm:

863-4