3-punts binnenschroefmaat inclusief instelring 25-30mm

Artikelnummer: 1921522
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1921522
EAN/GTIN 4029713018191
Nummer fabrikant 1921522
L-nummer L40510 1600

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0.001 mm*
  • Lezen: 0.005 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spoed 0,5 mm
  • Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
  • Ratelaanslag
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Kalibratiecertificaat voor ring en apparaat

Omschrijving:

3-punts binnenschroefmaat, voor doorlopende gaten en blinde gaten. Meetpennen op hard metaal. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meter.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,005 mm
  • Meetbereik (mm): 25 - 30
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Diepte meten: 68 mm

Norm:

863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen