3-punts binnenschroefmaat inclusief instelring 8-10mm

Artikelnummer: 1921512
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1921512
    EAN/GTIN 4029713018146
    Nummer fabrikant 1921512
    L-nummer L40510 2439

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-4
    • Lezen: 0.001 mm*
    • Lezen: 0.005 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Spoed 0,5 mm
    • Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
    • Ratelaanslag
    • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
    • Kalibratiecertificaat voor ring en apparaat

    Omschrijving:

    3-punts binnenschroefmaat, voor doorlopende gaten. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meetinstrument

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,001 mm
    • Meetbereik (mm): 8 - 10
    • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
    • Foutlimiet (µm): 4 µm
    • Diepte meten: 58 mm

    Norm:

    863-4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen