nivello® binnenschoen 73x25 mm Bouwjaar vanaf 2019

Artikelnummer: 19206
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19206
EAN/GTIN 4031405192065
Nummer fabrikant 019206
L-nummer L90110 565

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor producten gemaakt van aluminium vanaf jaar 2019
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 32 mm
  • Hoogte: 73 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 70 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap