Uitvoering:
Hoofdmateriaal
70% polyester, 30% katoen, twill, waterafstotende afwerking, 230g/m²
Zakken
Regelzak versterkt met CORDURA®
Zijzakken
Achterzak met rits
Binnenzak met rits, balg en telefoonzak in mesh
Details
Lussen, één met D-ring
Elastiek in taille, Verlengde tailleband achter
Verstelbare en afneembare bretels met elastiek
Afwerking
Verstelbare broekspijpen met trekkoord
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch paneel op achterzijde
Versterking
CORDURA®-versterkt op knieën, CORDURA®-verstevigde duimstokzak
Reflex
70 mm brede reflecterende tape
Omschrijving:
- Zaagbeschermingsbroek in klasse 2 high vis, die met zijn volledige dekking klasse 1 zaagbescherming aan de voorkant, u beschermt en uw focus op het werk laat
- De broek heeft zaagbescherming op beide benen en beide zijkanten, zodat ze zowel door rechts- als linkshandigen gebruikt kunnen worden
- Naast het gehele rugpand dat uit 4-way stretch bestaat, heeft de broek ook een verhoogde rug voor meer comfort
- Uitgerust met afneembare bretels, dijbeenzakken, duimstokzak zonder rits en achterzak met rits
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471: 2013 klasse 2, EN ISO 11393-2: 2018 klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 11393-2:2018, Class 1