Hoogte meet- en markeerapparaat, 0-600 mm

Artikelnummer: 192-132
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meettechniek analog
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192-132
EAN/GTIN 4946368049090
Nummer fabrikant 192-132
L-nummer L40010 3041

Omschrijving

Omschrijving:

Het hoogtemeetapparaat met meetklok biedt u de volgende voordelen: Eenvoudig en betrouwbaar aflezen met dubbele teller en handwiel met meetklok voor comfortabele bediening Kraspen met hardmetalen punt

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 600
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,05 mm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,05 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Omvang van de levering: Italiaans

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen