Zware diagonale zijsnijder, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 192.18AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192.18AVSE
EAN/GTIN 3148511446461
Nummer fabrikant 192.18AVSE
L-nummer L60130 9377

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Snijkanten gehard voor hardheid van meer dan 60 HRc
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • E [mm]: 40
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • [g]: 370