Zware zijsnijtang met FACOM® SLS-systeem, verchroomd, ergonomische kappen

Artikelnummer: 192.16CPESLS
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 192.16CPESLS
    EAN/GTIN 3662424028328
    Nummer fabrikant 192.16CPESLS
    L-nummer L60130 8712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
    • Snijkanten ontworpen voor het soepel knippen van alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)
    • Grote hefboomverhouding en excentrische as voor minimale krachtsinspanning bij het snijden
    • Chroom molybdeen vanadium staal voor een lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc)
    • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal
    • Verwijderbare openingsdrukveer, kan indien nodig ook weer worden teruggeplaatst
    • Verchroomd

    Kenmerk:

    • B [mm]: 24,0
    • C [mm]: 18,0
    • d max. [mm]: 1,6
    • E [mm]: 10,0
    • L [mm]: 160
    • Mge: 1
    • [g]: 225