Buitenschoen voor dwarsbuis

Artikelnummer: 19198
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19198
EAN/GTIN 4031405191983
Nummer fabrikant 019198
L-nummer L90110 772

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 63 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 85 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.