Binnenschoen, elektrisch geleidend, voor ladders gebouwd tot 2004 73x25 mm

Artikelnummer: 19195
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19195
EAN/GTIN 4031405191952
Nummer fabrikant 019195
L-nummer L90110 574

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks
  • Voor ladders tot jaar 2004
  • Voor aluminium sporten en trapladders

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 52 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 76 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen