binnenschoen voor ladders gebouwd tot 2004 98x25 mm

Artikelnummer: 19193
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19193
EAN/GTIN 4031405191938
Nummer fabrikant 019193
L-nummer L90110 570

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 4 stuks
  • Voor ladders tot jaar 2004
  • Voor aluminium sporten en trapladders

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 55 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen