Hoogrendement-schachtfrees 25 mm

Artikelnummer: 191850 25
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ js12 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: NF
  • Tolerantie nominale ⌀: js12
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel NF
Tolerantie nominale ⌀ js12
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 50 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,07 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191850 25
EAN/GTIN 4045197105608
Nummer fabrikant 191850 25

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Meersnijdende frezen met spaanbreekgroeven.Centrumsnijdend. Speciaal behandeld oppervlak.

Voordeel:

Als fijnfrees met bijzonder grote spaancapaciteit.