Haak voor speciale ladder, schuin tot 150 mm

Artikelnummer: 19183
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19183
EAN/GTIN 4031405191839
Nummer fabrikant 019183
L-nummer L90110 1309

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 26 mm
  • Diameter/steun tot: 150 mm
  • Haaktype: Onder een hoek
  • Lengte: 228 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Materiaalontwerp: Kunststofafdekking
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap