• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Inventaris sticker

Artikelnummer: 19176
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
Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19176
EAN/GTIN 4031405191761
Nummer fabrikant 019176
L-nummer L90110 771

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor eenvoudige en snelle identificatie van ladders, steigers enz.
  • Voorgedrukte velden voor afdeling en voorraadnummer
  • Geïntegreerd testlabel, dat kan worden voorzien van een nieuwe testdatum of kan worden vastgelijmd als onderdeel van de terugkerende tests
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen