{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | NF | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191700 10 | |
EAN/GTIN | 4045197104601 | |
Nummer fabrikant | 191700 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fijnruwfrees 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 54,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
44,70 €
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder |
Freesprofiel | NF | WR | NR |
Totale lengte L | 95 | 95 | 95 |
Snijkant-⌀ DC | 10 | 10 | 10 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |