Schachtfrees-SET HSS-E-SPM, TiAlN, Type: SET

Artikelnummer: 191639 SET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 1835 B met h6
Verspaningsstrategie HPC
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 191639 SET
EAN/GTIN 4045197966636
Nummer fabrikant 191639 SET
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
74
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
42
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
26
RVS > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nabewerken, met meerdere snijkanten, met universele geometrie.
Telkens een frees nr. 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 en 16 mm.

Levering:

5-delig.

Tip:

Snijgegevensaanbeveling zie artikel 191637.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen