{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 | |
Nummer fabrikant | 191632 6 |