Informatiesticker voor werkvloerplaat Sticker 19092

Artikelnummer: 19161
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Gebodstekens

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19161
EAN/GTIN 4031405191617
Nummer fabrikant 019161
L-nummer L90110 1090
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform DIN en 131 moeten productspecifieke stickers met gebruikersinstructies worden aangebracht. De uitleg van de gebruikte pictogrammen is te vinden op www.steigtechnik.de
  • De uitleg van de gebruikte pictogrammen vindt u in ons PDF-bestand onder Downloads
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: 19092

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen