{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30-40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 35 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,023 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191520 10M | |
EAN/GTIN | 4045197103208 | |
Nummer fabrikant | 191520 10M |