Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie, juwelenlager, 0,5 mm, 0,002 mm

Artikelnummer: 1913A-10
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
Artikelnummer 1913A-10
EAN/GTIN 4946368841137
Nummer fabrikant 1913A-10

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte uitvoering met extra kleine diameter - Metrisch. Dit is een compacte meetklok met een ø 31 / 36 mm buitenring, die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,5 mm
Afstuderen: 0,002
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen